Referenties
Pferd Tools:HSS G 0618/6 Z3
Rubix:23081749
Fabrikant:22422736
EAN:4007220059210




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitse kegel |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-G 0618/6 T3
HSS burr - 6 mm shaft Ø, conical pointed G, tooth system 3
Pferd frees hss hss-g 0618/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitse kegel |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,85 excl. BTW
/ stuk
€ 10,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen