PFERD FREES HM ZYAS 0616/6 T4

HM stiftfrezen ZYAS 0616/6 Z4

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZYAS 0616/6 Z4
Rubix:23081448
Fabrikant:21100246
EAN:4007220044995
PFERD FREES HM ZYAS 0616/6 T4

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopcilindrisch zyas
Totale lengte0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 0616/6 T4


Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopcilindrisch zyas
Totale lengte0 mm
Diameter kop6 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Aangepaste tariefcode82077010
€ 31,10 excl. BTW
/ stuk
€ 37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen