Referenties
Pferd Tools:HSS L 1630/6 ALU
Rubix:23081760
Fabrikant:22451816
EAN:4007220059616




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | ronde kegel |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-L 1630/6 T ALU
Pferd frees hss hss-l 1630/6 t alu
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | ronde kegel |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,45 excl. BTW
/ stuk
€ 29,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen