BAHCO STIFTFREES BOL ALU 12MM D1211AL08
Hardmetalen stiftfrees bolvormig vorm D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:D1211AL08
Rubix:10066401
EAN:7311518181840


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bolvormig |
| Totale lengte | 62 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOL ALU 12MM D1211AL08
Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen. Gebruik was om spaanophoping te voorkomen. Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte materialen. Type vertanding: AL = AL-kap.
Sterke punten
Wolfraamcarbide bolvormige neus draaivijlen voor aluminium
Toepassingen
Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | bolvormig |
| Totale lengte | 62 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,63 excl. BTW
/ stuk
€ 99,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen