CUTLINE HSS CO8 RUWFREES Z=3 8MM - 867528 (OUD 701667)
Freesbit voor voorbewerking - hss co8% voor gecentreerd snijden - 3/4 spaangroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867528
Rubix:20622662
EAN:3660338215049

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 RUWFREES Z=3 8MM - 867528 (OUD 701667)
Freesbit voor voorbewerking - hss co8% voor gecentreerd snijden - 3/4 spaangroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 69 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,37 excl. BTW
/ stuk
€ 30,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen