Referenties
Iscar:HFPL 4004 IC354
Rubix:A0421319
Fabrikant:6200077

Technische samenvatting
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpl 4004 ic354 6200077 |
|---|
Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEK-WISSELPLAAT HFPL 4004 IC354 6200077
HFPR/L - Utility double-ended face machining inserts.
Iscar HFPL 4004 IC354 axiaal steek-wisselplaat voor face grooving en face draaien. Dubbelzijdig inzetbaar met TiCN-gecoat carbide.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,93 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,9 g |
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpl 4004 ic354 6200077 |
| Lengte | 19 mm |
| Serie | hfpr/l |
| Materiaal | carbide (ticn) |
| ISO-aanduiding | ic354 |
| Richting | links/rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen