Referenties
Iscar:HP ANKT 070202PNTR IC328
Rubix:A0509552
Fabrikant:5605252

Technische samenvatting
| Type | freeswisselplaat hp ankt 070202pntr ic328 (heliplus) 5605252 |
|---|
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT HP ANKT 070202PNTR IC328 5605252
HP ANKT/ANCT 0702..PN-R/PNTR - HELIPLUS inserts with 7.7 mm helical edge and various corner radii for general use.
Indexeerbare Iscar freeswisselplaat HP ANKT 070202PNTR IC328 (HELIPLUS) met 7 mm helix. Geschikt voor o.a. counterboring, facing en slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,85 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,3 g |
| Type | freeswisselplaat hp ankt 070202pntr ic328 (heliplus) 5605252 |
| Lengte | 8,7 mm |
| Serie | heliplus |
| Materiaal | carbide |
| ISO-aanduiding | iso p |
| Richting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 193,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen