Referenties
Iscar:HM390 FTP D050-4-22-10
Rubix:20753428
Fabrikant:3106424

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 FTP D050-4-22-10 3106424
Iscar HM390 FTP D050-4-22-10 is een 90° freeshouder (face mill) met doorlopende koeling en helical snijkanten. Geschikt voor HM390 wisselplaten met 4 snijkanten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | a |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 555,00 excl. BTW
/ stuk
€ 671,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen