Referenties
Iscar:ADKT 1505PDTR-76 IC330
Rubix:A0508765
Fabrikant:5606589

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKT 1505PDTR-76 IC330 5606589
HELIMILL general use milling insert with reinforced helical cutting edges and ribs on the rake face to reduce heat transfer. Used for interrupted cuts and heavy machining.
ISCAR HELIMILL freeswisselplaatje ADKT 1505PDTR-76 in klasse IC330 met TiCN+TiN coating. Ontworpen voor onderbroken sneden en zwaar frezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,72 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 98x40x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 g |
| Schakering | ic330 |
| Profiel | helimill |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 15,75 mm |
| Type plaatje | adkt 1505pdtr-76 |
| Type | enkelzijdige wisselplaatjes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 257,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen