Referenties
Walter:WNMG060408-MK5 WKK20S
Rubix:A0293820
Fabrikant:6123761

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF WNMG060408-MK5 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat negatief wnmg060408-mk5 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg060408-mk5 |
| Schakering | wkk20s |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen