Referenties
Norton:7958732999
Rubix:A0174795
EAN:3157629387849

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 12A2-100-5-2-45 20*ASD107 R50 B99
Het slijpen van gereedschapsvlakken en speling zijn de belangrijkste toepassingen van de frees. Norton biedt een breed assortiment slijpschijven voor uitstekende prestaties bij beide toepassingen. Een uitgebreid assortiment korrelgroottes en -concentraties biedt de ideale oplossing voor elke toepassing. De prijs-kwaliteitverhouding van deze gereedschappen is het belangrijkste voordeel van dit productassortiment.
Sterke punten
• Hoogwaardige synthetische diamanten zorgen voor een uitstekende materiaalverwijderingssnelheid en een langere levensduur van de schijf dan conventionele siliciumcarbide schijven • Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding zorgt voor vrije snijcapaciteiten en superieure vormvastheid bij droog frezen en 1A1R-afsnijbewerkingen bij het slijpen van glas en keramische materialen • Kan nat of droog worden gebruikt bij het afwerken van hardmetalen gereedschappen, voor een snelle materiaalverwijdering
Toepassingen
Industrieel;Slijpen;Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,68 excl. BTW
/ stuk
€ 441,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
