Referenties
Norton:7958725661
Rubix:A0174866
EAN:3157629387993

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF DIAMANT 6VV5-125-5-10-8 32*ASD126/46TOP-P
Om de cirkelvorm van de zaag te garanderen en de wig- en spelinghoeken te definiëren, moet de bovenkant van het zaagblad worden geslepen. Vollmer- en Widma-machines hebben normaal gesproken 6VV5-komschijven nodig. Akemat
Sterke punten
• Hoogwaardige synthetische diamanten zorgen voor een uitstekende materiaalverwijderingssnelheid en een langere levensduur van de schijf dan conventionele siliciumcarbide schijven • Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding zorgt voor vrije snijcapaciteiten en superieure vormvastheid bij droog frezen en 1A1R-afsnijbewerkingen bij het slijpen van glas en keramische materialen • Kan nat of droog worden gebruikt bij het afwerken van hardmetalen gereedschappen, voor een snelle materiaalverwijdering
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 609,37 excl. BTW
/ stuk
€ 737,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
