SPIRAX FT14-10TV/R-L VLOTT.CONDENSPOT DN25 PN16
FT14 Gesloten Vlottercondenspot - Met Flenzen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:FT14-10TV/R-L DN25
Rubix:28549775
Fabrikant:1475193

Documenten
Productdetails : SPIRAX FT14-10TV/R-L VLOTT.CONDENSPOT DN25 PN16
austenitisch roestvrij staal met ingebouwde ontluchter en universele
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gietijzer |
| Min. werktemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 676,00 excl. BTW
/ stuk
€ 817,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
