Referenties
Colson:FXRN 2003 6443
Rubix:31042758
EAN:8717349081769

Productdetails : COLSON BOKWIEL FXRN 2003 6443
bokvork van roestvaststaal - wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• wiel van glasvezel versterkte polyamide met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Laadcapaciteit | 650 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,77 excl. BTW
/ stuk
€ 97,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen