GISS G-MAT SOFT GRIJS/ZWART PVC 100CMX10M 886147

G-MAT SOFT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886147
Rubix:A0054313
EAN:3660338396120
GISS G-MAT SOFT GRIJS/ZWART PVC 100CMX10M 886147

Technische samenvatting

Dikte10,5 mm
Breedte1000 mm
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS G-MAT SOFT GRIJS/ZWART PVC 100CMX10M 886147


De GISS G-MAT SOFT is speciaal ontworpen om maximaal comfort te bieden bij gebruik op blote voeten in zeer vochtige omgevingen. Deze mat beschikt over een zelfdrainerende constructie in vier richtingen en antislipeigenschappen.

Kenmerken:
Deze PVC-mat heeft een reliëfoppervlak dat het risico op uitglijden vermindert en aangenaam loopcomfort biedt. De geribbelde onderzijde zorgt voor een snelle en efficiënte afwatering in alle richtingen, waardoor waterophoping wordt voorkomen. Geïntegreerde antimicrobiële en schimmelwerende additieven garanderen een hygiënischere omgeving en beperken de ontwikkeling van micro-organismen. Dankzij het lichte ontwerp is deze mat eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, zonder dat bevestiging nodig is. Hij is bestand tegen zowel vochtige als droge binnenomstandigheden en verdraagt ook sterke temperatuurschommelingen.

Specificaties:
• Materiaal: PVC.
• Oppervlak: reliëf.
• Maaswijdte: 6 x 27 mm.
• Dikte: 10,5 mm.
• Gewicht: 5,5 kg/m².
• Rolformaat: 100 cm x 10 m.
• Garantie: 3 jaar.
• Temperatuurbereik: -23 °C tot +60 °C.
• Krimp: tot 2%.
• Verpakking: rol van 55 kg.

Normen:
• Antislip: klasse C volgens DIN 51097
• Brandbestendigheid: Cfl S1 volgens EN ISO 13501-1

Merkinformatie:
GISS ontwikkelt al meer dan 25 jaar betrouwbare en duurzame oplossingen voor veiligheid en comfort op de werkplek. Als exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient GISS bijna 40.000 klanten in heel Europa met producten die voldoen aan de strengste Europese normen. Het complete assortiment bestrijkt de volledige persoonlijke bescherming, van top tot teen, en combineert innovatie, duurzaamheid en kostenefficiëntie.

Sterke punten

• Optimale comfortbeleving voor gebruik op blote voeten.
• Snelle afwatering in alle richtingen dankzij de geribbelde onderzijde.
• Hygiënische bescherming door antimicrobiële en schimmelwerende additieven.
• Lange levensduur door 3 jaar garantie.

Toepassingen

De G-MAT SOFT is ideaal voor kleedkamers, douches, vochtige binnenruimtes en faciliteiten of zones die bestemd zijn voor activiteiten met water, zoals zwembaden of recreatiecentra. Deze mat is perfect geschikt voor omgevingen die zowel comfort op blote voeten als een onberispelijke hygiëne vereisen, met gegarandeerde veiligheid tegen uitglijden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Dikte10,5 mm
Breedte1000 mm
Kleurgrijs
Lengte10000 mm
Materiaalpvc
€ 1.450,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.755,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen