KIMTECH HANDSCHOEN DISPOSABLE PURE G3 NXT MT XL (PK=100ST)
KIMTECH HANDSCHOEN DISPOSABLE PURE G3 (PK=100ST)
Zie technische informatieReferenties
Kimtech:62994
Rubix:A0682372

Productdetails : KIMTECH HANDSCHOEN DISPOSABLE PURE G3 NXT MT XL (PK=100ST)
Kimtech™ is uw partner in het stimuleren van vooruitgang. Als onderdeel van een erfenis van innovatie en partnerschap met de wetenschappelijke gemeenschap, zijn we er trots op om Kimtech™ G3 Nitril Handschoenen aan te bieden. Wanneer u een betrouwbare cleanroom handschoen nodig hebt, zijn Kimtech™ G3 Nitril Handschoenen een slimme keuze. Kimtech™ G3 Nitril Handschoenen bieden verbeterde cleanroom bescherming tegen een breed scala aan verontreinigingen, chemicaliën, virussen en cytotoxische medicijnen. Deze niet-steriele cleanroom handschoenen bieden een comfortabele pasvorm en hebben getextureerde vingertoppen voor een veilige grip, uitstekende behendigheid en tastgevoeligheid. Deze ambidextreuze handschoenen hebben getextureerde vingertoppen, zijn dubbel aan te trekken en hebben een gladde afwerking. Ze hebben een gerolde boord om te voorkomen dat ze naar beneden rollen, zijn 12" lang en hebben een dikte van 6,3 mil. Deze handschoenen hebben een AQL van 1,5, zijn getest op antistatisch gebruik en zijn niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex (latex- en siliconenvrij). Bovendien presteren deze handschoenen met een reinheidsniveau van maximaal 950 deeltjes <gt/>0,5 μm/cm2. Kimtech™ G3 Nitrilhandschoenen zijn verkrijgbaar op twee niveaus: G3 Witte Nitrilhandschoenen en G3 NXT™ Nitrilhandschoenen. Kimtech™ G3 NXT™ Nitrilhandschoenen voldoen aan aanvullende FDA-voedselcontactvereisten zoals uiteengezet in 21 CFR 177.2600 en Canadese voedselverwerkingsvereisten volgens de Canada Food and Drugs Act and Regulations. Deze nitrilhandschoenen zijn milieuvriendelijk en kunnen via het RightCycle™-programma van de vuilstortplaats worden afgehouden. U kunt erop vertrouwen dat Kimtech™ u de bescherming en reinheid biedt die u nodig hebt, tegen een betaalbare prijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Lengte | 305 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100st |
| Dikte | 0,16 mm |
| Materiaal | nitril (synthetisch acrylonitril-butadieenrubber) |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,02 excl. BTW
/ pak
€ 53,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
