ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 MT 8.5-9 (DS=100ST)

TouchNTuff 92-600

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:92600090
Rubix:22443364
Fabrikant:92600090
EAN:0076490493363
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 MT 8.5-9 (DS=100ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat08,5/09
Lengte240 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-600 MT 8.5-9 (DS=100ST)


Deze handschoen is een toonaangevend beschermingsproduct, speciaal ontworpen om weerstand te bieden tegen spatten van chemicaliën. Deze handschoen is ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, zoals biowetenschappen, voedselverwerking, de auto-industrie, machines en uitrusting, de chemische sector, landbouw, nutsbedrijven, opslag en veel meer.

Kenmerken:
De TouchNTuff® 92-600 handschoen is ontworpen met TNT™ technologie die efficiënte bescherming biedt tegen chemicaliën. Het zachte nitrilontwerp maakt de handschoen scheurbestendig en zeer comfortabel. Het product is siliconenvrij en verkrijgbaar in een verpakking die geschikt is voor automatische dispensers.

Specificaties:
- Verkrijgbare maten: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
- Poedervrij
- Lengte: 240 mm
- Palmdikte: 0,125 mm
- Vingerdikte: 0,14 mm
- Maximale treksterkte: ≥ 18 MPa
- Verlenging bij breuk: ≥ 500%
- Treksterkte bij breuk: ≥ 6 N

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de normen ISO 9001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 en is geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Ansell staat wereldwijd bekend om zijn expertise in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen. Met zijn jarenlange ervaring in de sector engageert Ansell zich om innovatieve en betrouwbare oplossingen te bieden om op de behoeften van zijn klanten in te spelen.
Een ongeëvenaarde combinatie van bescherming tegen chemische spatten, comfort en duurzaamheid.

Sterke punten

- Bewezen weerstand tegen spatten van gevaarlijke chemicaliën
- Hoog comfort dankzij het zachte nitrilmengsel
- Robuuste constructie voor verhoogde duurzaamheid
- Siliconenvrij voor optimale productbescherming

Toepassingen

- Overhevelen van vaste en vloeibare stoffen
- Biowetenschappen
- Monsters nemen en verwerken
- Landbouw
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud/Reparaties
- Laboratoriumanalyses
- Werken met chemische stoffen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht6 g
Maat08,5/09
Lengte240 mm
Kleurgroen
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking100 handschoenen per doos
Dikte0,12 mm
Materiaalnitril
Categorie3
€ 25,45 excl. BTW
/ doos
€ 30,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat