Referenties
Omron:285561
Rubix:A0481372
EAN:4547648653107
Productdetails : OMRON ELEKTROMOTOR R88M-K2K030F-S2
G5 series AC servo motor, 2.0 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, incremental
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5300 g |
| Gewicht verpakking | 6562 g |
| 151 mm | |
| 100 mm | |
| 255 mm | |
| 159 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.178,60 excl. BTW
/ stuk
€ 5.056,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
