FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMXB 4267593

Servomotor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EMME-AS-80-M-HS-AMXB
Rubix:05116269
Fabrikant:4267593
EAN:4052568274368
FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMXB 4267593

Technische samenvatting

Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMME-AS-80-M-HS-AMXB 4267593


Servomotor EMME-AS-80-M-HS-AMXB Zonder reductor/met rem. Rotorpositiesensor=Safety Enc. absolut multi turn, interface roterende positie-encoder=HIPERFACE®, meetprincipe roterende positie-encoder=optisch, Safety Integrity Level (SIL), onderdelen=(* SIL 2, rotorpositiesensor, * SILCL 2, rotorpositiesensor), Performance Level (PL), onderdelen=Categorie 3, Performance Level d, rotorpositiesensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1 kW
Snelheid3000 rpm
Regelfunctiepositiecontroller met gesloten-lus position control (256 positie-instellingen); snelheidsregeling; koppelregeling via stroomregelaar.
Spanning565 V
Intensiteit2,1 A
Beschermingsgraad (IP)ip65
Koppel3,2 N.m
Max. Gebruikstemperatuur40 °C
Aangepaste tariefcode85015220
2.212,84 excl. BTW
/ stuk
2.677,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen