FESTO GAFFELKOP SG-M27X2-B 14987

Gaffel Zeskantmoer SG M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SG-M27X2-B
Rubix:05104555
Fabrikant:14987
EAN:4052568112677
FESTO GAFFELKOP SG-M27X2-B 14987

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO GAFFELKOP SG-M27X2-B 14987


Gaffelkop SG-M27X2-B met zeskantmoer, voor zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8140. Grootte=M27x2, Volgens norm=ISO 8140, Getapte aansluiting=Inwendige schroefdraad M27x2, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x70x90 mm
Logistiek gewicht2048,75 g
Typetrekstang
Aansluiting 1m27x2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
€ 75,26 excl. BTW
/ stuk
€ 91,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden