FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-80P-S1 2218564

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D60-80P-S1
Rubix:06160900
Fabrikant:2218564
EAN:4052568252960
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-80P-S1 2218564
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-80P-S1 2218564


Axiaalkit EAMM-A-D60-80P-S1 Grootte=63, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP65
Axial set EAMM-A-D60-80P-S1 2218564

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1104,87 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
269,80 excl. BTW
/ stuk
326,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen