Referenties
Festo:CRSG-M12X1,25
Rubix:05104560
Fabrikant:13570
EAN:4052568112127

Documenten
Productdetails : FESTO GAFFELKOP CRSG-M12X1,25 13570
Gaffelkop CRSG-M12X1,25 corrosiebestendig, volgens DIN 8140. Grootte=M12x1,25, Inbouwpositie=willekeurig, Gebaseerd op norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 91x27x53 mm |
| Logistiek gewicht | 156,33 g |
| Type | trekstang |
| Aansluiting 1 | m12x1,25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,88 excl. BTW
/ stuk
€ 85,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden