Referenties
Festo:DASI-B12-35-S8
Rubix:05125104
Fabrikant:1435228
EAN:4052568105921

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORHOUDER DASI-B12-35-S8 1435228
Sensorhouder DASI-B12-35-S8 Grootte=35, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Aandraaimoment=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B12-35-S8 Size=35, installation position=any, corrosion resistance class KBK=2, ambient temperature=5 - 60 °C, tightening torque=1,2 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52,3 g |
| Type | adapterkit |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,94 excl. BTW
/ stuk
€ 97,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen