FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A 550983

Axiaalkit EAMM-A-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-D60-100A
Rubix:05115100
Fabrikant:550983
EAN:4052568193232
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A 550983
Technische samenvatting
Typeaxiale kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D60-100A 550983


Axiaalkit EAMM-A-D60-100A Grootte=63, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial kit EAMM-A-D60-100A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1333 g
Typeaxiale kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
307,63 excl. BTW
/ stuk
372,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen