ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 4X12MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39797.040.012
Rubix:08916010
EAN:8715492828484

Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 4X12MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,350 g |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 1444 |
| Type | elvz st gaffelpen met kop d1444 4x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,44 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 132,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen