Referenties
Bosch:GAS 35 L AFC (06019C32W0)
Rubix:19052230
Fabrikant:06019C32W0
EAN:3165140705547




Productdetails : BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (BE)
De GAS 35 L AFC Professional is de nat-/droogzuiger met snoer van Bosch in de L-klasse met automatische filterreiniging. Deze is voorzien van een technologie voor automatische filterreiniging, die garant staat voor een blijvende, krachtige afzuiging en een zeer snelle werkvoortgang mogelijk maakt. De stofzuiger heeft een stofzuigercertificering in de L-klasse overeenkomstig EU-normen, wat een goede gebruikersbescherming garandeert. Een zeer krachtige zuigturbine van 1380 W met een zeer hoge zuigdruk van 254 mbar voor de beste afzuigingsresultaten. Deze stofzuiger is bedoeld voor nat en droog zuigen. De machine is compatibel met het Bosch Click & Clean System.
GAS 35 L AFC - Stofzuiger BE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1200 W |
| Tank | 35 l |
| Lengte | 515 m |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Onderdruk | 254 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 718,90 excl. BTW
/ stuk
€ 869,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
