BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (NL+LUX)

GAS 35 L AFC - Stofzuiger NL-LUX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:GAS 35 L AFC
Rubix:19052231
Fabrikant:06019C3200
EAN:3165140705516
BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (NL+LUX)

Technische samenvatting

Onderdruk254 mbar
Vermogen1200 W
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH STOFZUIGER GAS 35 L AFC (NL+LUX)


De GAS 35 L AFC Professional is de nat-/droogzuiger met snoer van Bosch in de L-klasse met automatische filterreiniging. Deze is voorzien van een technologie voor automatische filterreiniging, die garant staat voor een blijvende, krachtige afzuiging en een zeer snelle werkvoortgang mogelijk maakt. De stofzuiger heeft een stofzuigercertificering in de L-klasse overeenkomstig EU-normen, wat een goede gebruikersbescherming garandeert. Een zeer krachtige zuigturbine van 1380 W met een zeer hoge zuigdruk van 254 mbar voor de beste afzuigingsresultaten. Deze stofzuiger is bedoeld voor nat en droog zuigen. De machine is compatibel met het Bosch Click & Clean System.
GAS 35 L AFC - Stofzuiger NL-LUX

Sterke punten

•L-BOXX can be clicked onto it to provide a practical transport and storage solution for mobile use
Sustained suction power for continuous work progress due to automatic filter cleaning (AFC)
Best extraction results due to powerful 1200 watt suction turbine with very high vacuum pressure of up to 254 mbar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderdruk254 mbar
Vermogen1200 W
Gewicht12,2 kg
Slanglengte5000 mm
Luchtvolume74 l/s
€ 718,90 excl. BTW
/ stuk
€ 869,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen