KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 30/1 TACT L
NT 30/1 TACT L water- en stofzuiger
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kärcher:1.148-201.0
Rubix:A0091896
Fabrikant:1.148-201.0
EAN:4039784973299

Documenten
Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 30/1 TACT L
De Kärcher NT 30/1 Tact L stof-/waterzuiger zorgt voor een krachtige en continue afzuiging, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dankzij het automatische filterreinigingssysteem Tact garandeert dit apparaat een constante zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden fijnstof. Hij is robuust en veelzijdig en voldoet aan de behoeften van vakmensen, werkplaatsen en industriële omgevingen die een betrouwbare oplossing zoeken voor het verwijderen van stof en vloeistoffen. Met een ergonomisch ontwerp en intuïtieve bediening onderscheidt de NT 30/1 Tact L zich door het gebruiksgemak en de duurzaamheid.
Kenmerken:
De Kärcher NT 30/1 Tact L is uitgerust met een automatisch filterreinigingssysteem dat zichzelf elke 15 of 60 seconden reinigt, afhankelijk van de gekozen instelling. Dit zorgt voor een constante zuigkracht en verlengt de levensduur van het filter. Dankzij het uitneembare filterhuis kan het filter eenvoudig en stofvrij worden vervangen, wat een schone en veilige hantering garandeert. Het geplooide vlakfilter kan niet onjuist gemonteerd worden, waardoor de efficiëntie van het afzuigsysteem geoptimaliseerd wordt.
De krachtige motor levert hoge prestaties met een laag energieverbruik. Het geplooide vlakfilter bevindt zich in de apparaatkop, waardoor het volledige volume van de 30-liter container benut wordt en al het vuil en alle vloeistoffen efficiënt worden opgezogen.
De stof-/waterzuiger is robuust en wendbaar. Hij is voorzien van een stootrand en metalen zwenkwielen aan de voorkant, wat extra bescherming en mobiliteit biedt. De platte kop maakt het mogelijk een SORTIMO L-BOXX koffer te bevestigen, terwijl het geïntegreerde opbergsysteem helpt bij de organisatie van accessoires en de zuigslang, wat het gebruikscomfort optimaliseert.
De container van 30 liter van stevig kunststof biedt een ruime opslagcapaciteit voor zowel vaste stoffen als vloeistoffen. Dankzij het compacte ontwerp en de zwenkwielen is de stofzuiger uitzonderlijk wendbaar, zelfs in krappe ruimtes. Bovendien zorgen de duurzame zuigslang en goed ontworpen accessoires voor veelzijdig gebruik in diverse industriële toepassingen.
Specificaties:
- Huidige soort: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz.
- Luchtverplaatsing: 74 l/s.
- Vacuüm: 273 mbar.
- Inhoud container: 30 L.
- Materiaal container: kunststof.
- Maximale opnamekracht: 1380 W.
- Kabellengte: 7,5 m.
- Standaard nominale diameter: ID 35.
- Gewicht zonder accessoires: 13,5 kg.
- Afmetingen (L x B x H): 560 x 370 x 580 mm.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1935 heeft Kärcher de schoonmaaksector getransformeerd met innovatie en technologische deskundigheid. Nadat het in 1950 de eerste warmwater hogedrukreiniger van Europa ontwikkelde, is het een familiebedrijf gebleven dat voortdurend innoveert. Het is gevestigd in Winnenden, vlakbij Stuttgart, en geeft de voorkeur aan ergonomische oplossingen met hoge prestaties die altijd voorlopen op de markt. De toewijding aan onderzoek en ontwikkeling garandeert intuïtieve apparatuur van hoge kwaliteit. Voor Kärcher is netheid een dagelijkse uitdaging die zijn streven naar uitmuntendheid drijft.
Kenmerken:
De Kärcher NT 30/1 Tact L is uitgerust met een automatisch filterreinigingssysteem dat zichzelf elke 15 of 60 seconden reinigt, afhankelijk van de gekozen instelling. Dit zorgt voor een constante zuigkracht en verlengt de levensduur van het filter. Dankzij het uitneembare filterhuis kan het filter eenvoudig en stofvrij worden vervangen, wat een schone en veilige hantering garandeert. Het geplooide vlakfilter kan niet onjuist gemonteerd worden, waardoor de efficiëntie van het afzuigsysteem geoptimaliseerd wordt.
De krachtige motor levert hoge prestaties met een laag energieverbruik. Het geplooide vlakfilter bevindt zich in de apparaatkop, waardoor het volledige volume van de 30-liter container benut wordt en al het vuil en alle vloeistoffen efficiënt worden opgezogen.
De stof-/waterzuiger is robuust en wendbaar. Hij is voorzien van een stootrand en metalen zwenkwielen aan de voorkant, wat extra bescherming en mobiliteit biedt. De platte kop maakt het mogelijk een SORTIMO L-BOXX koffer te bevestigen, terwijl het geïntegreerde opbergsysteem helpt bij de organisatie van accessoires en de zuigslang, wat het gebruikscomfort optimaliseert.
De container van 30 liter van stevig kunststof biedt een ruime opslagcapaciteit voor zowel vaste stoffen als vloeistoffen. Dankzij het compacte ontwerp en de zwenkwielen is de stofzuiger uitzonderlijk wendbaar, zelfs in krappe ruimtes. Bovendien zorgen de duurzame zuigslang en goed ontworpen accessoires voor veelzijdig gebruik in diverse industriële toepassingen.
Specificaties:
- Huidige soort: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz.
- Luchtverplaatsing: 74 l/s.
- Vacuüm: 273 mbar.
- Inhoud container: 30 L.
- Materiaal container: kunststof.
- Maximale opnamekracht: 1380 W.
- Kabellengte: 7,5 m.
- Standaard nominale diameter: ID 35.
- Gewicht zonder accessoires: 13,5 kg.
- Afmetingen (L x B x H): 560 x 370 x 580 mm.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1935 heeft Kärcher de schoonmaaksector getransformeerd met innovatie en technologische deskundigheid. Nadat het in 1950 de eerste warmwater hogedrukreiniger van Europa ontwikkelde, is het een familiebedrijf gebleven dat voortdurend innoveert. Het is gevestigd in Winnenden, vlakbij Stuttgart, en geeft de voorkeur aan ergonomische oplossingen met hoge prestaties die altijd voorlopen op de markt. De toewijding aan onderzoek en ontwikkeling garandeert intuïtieve apparatuur van hoge kwaliteit. Voor Kärcher is netheid een dagelijkse uitdaging die zijn streven naar uitmuntendheid drijft.
Sterke punten
- Krachtige afzuigprestaties: effectieve verwijdering van stof en vloeistoffen.
- Tact-systeem: automatische filterreiniging voor ononderbroken afzuigen.
- 30 L inhoud: ruime container voor langdurig gebruik zonder frequente afvoer.
- Verbeterde wendbaarheid: compact ontwerp, zwenkwielen en ergonomische handgreep voor eenvoudige verplaatsing.
- Duurzame constructie: slijtvast materiaal voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen, garages en industriële toepassingen.
- Eenvoudig onderhoud: snelle toegang tot het filter en componenten voor eenvoudige reiniging.
- Verminderde stofemissie: voldoet aan de filtratienormen van klasse L voor betere bescherming.
- Tact-systeem: automatische filterreiniging voor ononderbroken afzuigen.
- 30 L inhoud: ruime container voor langdurig gebruik zonder frequente afvoer.
- Verbeterde wendbaarheid: compact ontwerp, zwenkwielen en ergonomische handgreep voor eenvoudige verplaatsing.
- Duurzame constructie: slijtvast materiaal voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.
- Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor werkplaatsen, bouwplaatsen, garages en industriële toepassingen.
- Eenvoudig onderhoud: snelle toegang tot het filter en componenten voor eenvoudige reiniging.
- Verminderde stofemissie: voldoet aan de filtratienormen van klasse L voor betere bescherming.
Toepassingen
De Kärcher NT 30/1 Tact L stof-/waterzuiger is geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen. Hij is bijzonder effectief in omgevingen die intensieve afzuiging vereisen, zoals bouwplaatsen, houtbewerkingswerkplaatsen en autogarages. Hij is ideaal voor het reinigen van vloeren, machines en werkplekken in de maakindustrie. Dankzij het hoogwaardige filtersysteem is deze stofzuiger ook perfect voor het verwijderen van fijnstof, wat bijdraagt aan een schonere en veiligere werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 273 mbar |
| Vermogen | 1380 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 30 l |
| Geluidsniveau | 69 dBA |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Slanglengte | 2500 mm |
| Luchtvolume | 74 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,39 excl. BTW
/ stuk
€ 639,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
