NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 751-0H - 302001519
Industriële stofzuiger ATTIX
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:302001519
Rubix:25180056
EAN:4005337064202

Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 751-0H - 302001519
De Nilfisk ATTIX 7-serie is een industriële stof- en waterzuiger als je om veel capaciteit vraagt en uitstekende zuigprestaties. Een uiterst stille zuiger, kiepbaar, afneembaar RVS reservoir, volautomatisch filterreinigingssysteem (761-21 XC). Standaard leverbaar antistatische uitvoering en waterzuiger uitvoering. Het RVS reservoir van 70 liter biedt u de mogelijkheid langer door te werken zonder het reservoir tussentijds te moeten ledigen. Voor uw gemak is het reservoir kiepbaar en afneembaar uitgevoerd - bijzonder gemakkelijk en tijdbesparend. Als u hoge reinigingseisen heeft vindt u zeker de juiste oplossing voor uw reinigingswerkzaamheden in de Nilfisk ATTIX 7-serie. Naast een groot capaciteit met uitstekende zuigprestaties is het werken met Nilfisk ATTIX 7 stof- waterzuiger bijzonder prettig dankzij een laag geluidsniveau en de mogelijkheid om snel te reinigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 230 mbar |
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 70 l |
| Geluidsniveau | 57 dBA |
| Kabellengte | 7,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.442,73 excl. BTW
/ stuk
€ 1.745,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
