GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 50 POWERGRIP
Gates POWERGRIP® GT4 8MGT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT4 840 8MGT 50
Rubix:A0029574
Fabrikant:957950414
EAN:5400608207941

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 50 POWERGRIP
Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.
Sterke punten
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 840 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | elastomeer |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 105 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,22 excl. BTW
/ stuk
€ 150,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen