Referenties
Optibelt:920 D8M 30
Rubix:A0219786
Fabrikant:1537395
EAN:4014486068887

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 920 30
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Dubbelzijdige tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d8m |
| Werklengte | 920 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 115 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,99 excl. BTW
/ stuk
€ 205,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
