Referenties
Optibelt:560 8M 25
Rubix:02064098
Fabrikant:1033606




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 560 25
Tandriem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 560 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
