Referenties
Stahlwille:66601220
Rubix:10124773
EAN:4018754039449



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1220 MONIERTANG 66601220
DIN ISO 9242, openingshoek begrensd om met één hand te kunnen sluiten (DBGM), geringe krachtsinspanning bij knippen door optimale snijvlakgeometrie, inductief geharde snijvlakken voor hoge slijtvastheid, gelegeerd staal, in matrijs gesmeed, in olie gehard.
Sterke punten
•DIN ISO 9242
Limit on opening angle to ensure single-handed closure (registered design)
Little effort required due to optimised cutter geometry
Induction-hardened cutters provide excellent resistance to wear
Special steel
Drop-forged
Oil hardened
Limit on opening angle to ensure single-handed closure (registered design)
Little effort required due to optimised cutter geometry
Induction-hardened cutters provide excellent resistance to wear
Special steel
Drop-forged
Oil hardened
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 224 mm |
| Gewicht | 318 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,87 excl. BTW
/ stuk
€ 26,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
