GEDORE PIJPSLEUTEL 32X36MM - 26 R 32X36

Gedore pijpsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:26 R 32x36
Rubix:10011288
Fabrikant:6213230
EAN:4010886621325
GEDORE PIJPSLEUTEL 32X36MM - 26 R 32X36
Technische samenvatting
Opening32x36
Lengte215 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 32X36MM - 26 R 32X36


Uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085. Met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd. Met gat t.b.v. wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen). * niet genormeerd
Pijpsleutel 32x36 mm uitvoering volgens DIN 896 vorm B, ISO 2236, ISO 1085 met hol middenstuk, uit stalen pijp, gehard, uit C35 staal, DIN 2391 naadloos verchroomd met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht535 g
Opening32x36
Lengte215 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,92 excl. BTW
/ stuk
25,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden