Referenties
Facom:55A.27X30
Rubix:10108526
EAN:3148516987877



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL 55A.27X30
55A - Metric offset polygon wrenches
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
- Polygon offset wrenches: Clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle. Ideal for series nuts.
- 12-sided with OGV® profile for powerful tightening while protecting the nut.
- Metric dimensions: from 6 to 50 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: 16x18B x B1 [mm]: 25,7 x 27,2E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2L [mm]: 258[g]: 195
Sterke punten
• Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.• 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.• Metrische maten: van 6 tot 50 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 623 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 365x65x45 mm |
| Gewicht verpakking | 613 g |
| Opening | 27x30 |
| Lengte | 353 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,42 excl. BTW
/ stuk
€ 35,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen