Referenties
Vervangen ref.:ECOEIL8A4
Spartex:ECAC8A4
Rubix:A0818476
Fabrikant:058248
EAN:4043377047359


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 OOGMOER D582 M8
SPARTEX RVS A4 OOGMOER D582 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,04 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm