Referenties
Spartex:ECAC30A2
Rubix:A0820438
Fabrikant:0582230
EAN:4043377047229


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M30
SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,88 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 260,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
30 mm