Referenties
Spartex:ECAF10Z
Rubix:08961571
Fabrikant:000582.31100.0100.000
EAN:4043952109878


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ C15E OOGMOER D582 M10
Ringmoeren, gesmeed M.10 verzinkt staal DIN 582
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2250 g |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm