AMF SLUITRING DIN 6340 M16 - 82867
Geharde sluitring DIN 6340 Staal 350+80 HV30 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16205.160.001
Rubix:18030585
EAN:4020772082864

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11 mm |
Productdetails : AMF SLUITRING DIN 6340 M16 - 82867
Geharde sluitring DIN 6340 Staal 350+80 HV30 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64,3 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Norm | DIN 6340 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden