SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M12X37X3

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONPLU13A1
Rubix:A0829596
Fabrikant:90214571130
EAN:4043377361202
SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M12X37X3

Technische samenvatting

Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M12X37X3


SPARTEX RVS A1 CARROSSERIERING D9021 3XD M12X37X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter13 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter37 mm
NormDIN 9021 / ISO 7093
Metrische diameterM12
Dikte3 mm
€ 183,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 221,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

13 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

37 mm

Norm

Metrische diameter

M12