Referenties
Stahlwille:65237160
Rubix:10124402
EAN:4018754036820


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | rond |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | chroomgeplateerd, gedompeld geïsoleerd (vde) |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 7160 VDE-RONDBEK TANG 65237160
DIN ISO 5745, voor het buigen van draadogen en ringen, korte, ronde bekken, rond geslepen, fijn getande grijpvlakken. VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, AC 1000 V.
Sterke punten
•DIN ISO 5745
1 for bending wire loops and rings
1 short, round, ground jaws
1 fine serrations on gripping areas
1 for bending wire loops and rings
1 short, round, ground jaws
1 fine serrations on gripping areas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x62x160 mm |
| Logistiek gewicht | 201 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | chroomgeplateerd, gedompeld geïsoleerd (vde) |
| Beklengte | 30 mm |
| Gewicht | 201 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ stuk
€ 47,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen