Referenties
Bahco:2250V-230
Rubix:A0615250
EAN:7314150128747


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 22 mm |
| Lengte | 230 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO KABELSCHAAR 3VDE 230MM 2250V-230
Geïsoleerde kabelschaar. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, anti-roest behandeld. Hoogwaardig kwaliteitsstaal. 3-laags Geïsoleerde handgrepen. De 170mm versie heeft een max. opening van 15mm en de 230mm versie heeft een max. opening van 22mm.
Sterke punten
•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
The 170 mm version has a maximum opening of 15 mm and the 230 mm version has a maximum opening of 22 mm
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
3-layer safety colour code insulation
The 170 mm version has a maximum opening of 15 mm and the 230 mm version has a maximum opening of 22 mm
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 540 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Snijcapaciteit | 22 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal | hoogwaardige staallegering (gelegeerd staal) |
| Beklengte | 27 mm |
| Gewicht | 425 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,52 excl. BTW
/ stuk
€ 98,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen