KNIPEX KOMBINATIETANG VDE S 03 07 200

Kombitang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:03 07 200
Rubix:10162219
EAN:4003773015321
KNIPEX KOMBINATIETANG VDE S 03 07 200

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG VDE S 03 07 200


03 07 250 Kombitang
Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,8 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: Ø 15,0 mm
  • Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig: 25,0 mm²
  • VDE-gekeurd: ja  
  • Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikke kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

    Sterke punten

    Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik, Met snijkanten voor zachte en harde draad, Lange snijkanten voor dikke kabels, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)210x75x40 mm
    Lengte200 mm
    Gewicht339 g
    Land van oorsprongDE
    33,76 excl. BTW
    / stuk
    40,85 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen