Referenties
Facom:187A.16VE
Rubix:10105512
EAN:3662424099557


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | universeel |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 21 mm |
| Lengte | 165 mm |
Productdetails : FACOM COMBINATIETANG 1000V 187A.16VE 160MM
De geïsoleerde Facom combinatietang is ontwikkeld voor elektrotechnische professionals die prestaties, veiligheid en duurzaamheid eisen. Deze tang is ontworpen voor werkzaamheden aan onder spanning staande elektrische installaties en combineert snijkracht, precieze grip en gebruikscomfort, met een optimale bescherming tot 1.000 volt.
Kenmerken:
De Facom combinatietangen van de 187A.VE serie zijn voorzien van scherp geslepen snijkanten voor een zuivere knip van alle soorten draad, inclusief zeer resistente pianodraad. Elke tang wordt afzonderlijk getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden om absolute veiligheid te garanderen. Het door inductie geharde koolstofstaal zorgt voor een lange levensduur, terwijl de ergonomische, bi-materiaal handgreep uit een stuk bestand is tegen chemicaliën en een uitstekende grip biedt, zelfs in veeleisende omgevingen. Het grijpprofiel is geoptimaliseerd om een stevige greep te bieden op buizen en kabels, ook bij ovale of geperste vormen.
Specificaties:
• Isolatie tot 1.000 V AC en 1.500 V DC (individueel getest op 10.000 V gedurende 10 seconden)
• Snijcapaciteit pianodraad: tot 2,0 mm bij 210 kg/mm²
• Materiaal snijkanten: hoogwaardig koolstofstaal
• Snijkanten inductiegehard
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen met antislipgrip
• Eendelig ontwerp dat de toegankelijkheid van klassieke handgrepen behoudt
• Geoptimaliseerd grijpoppervlak voor buizen en ovale kabels
• Bestand tegen gangbare werkplaatschemicaliën
Normen:
• ISO 5749: internationale norm voor combinatietangen
• ASME B107.500: Amerikaanse prestatienorm
• IEC 60900 VE: isolatienorm voor gebruik tot 1.000 V (correcte referentie voor VDE/isolatietangen)
Merkinformatie:
Facom is een iconisch merk voor professioneel gereedschap, dat in 1918 in Frankrijk werd opgericht. Het staat bekend om de betrouwbaarheid van zijn producten en zijn voortdurende innovatie en biedt meer dan 10.000 oplossingen voor alle beroepen in onderhoud, de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Het merk streeft naar zeer hoge kwaliteit, strenge productiecontroles en een beleid van voortdurende verbetering. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en is een onmisbare referentie voor professionals over de hele wereld.
Kenmerken:
De Facom combinatietangen van de 187A.VE serie zijn voorzien van scherp geslepen snijkanten voor een zuivere knip van alle soorten draad, inclusief zeer resistente pianodraad. Elke tang wordt afzonderlijk getest op 10.000 volt gedurende 10 seconden om absolute veiligheid te garanderen. Het door inductie geharde koolstofstaal zorgt voor een lange levensduur, terwijl de ergonomische, bi-materiaal handgreep uit een stuk bestand is tegen chemicaliën en een uitstekende grip biedt, zelfs in veeleisende omgevingen. Het grijpprofiel is geoptimaliseerd om een stevige greep te bieden op buizen en kabels, ook bij ovale of geperste vormen.
Specificaties:
• Isolatie tot 1.000 V AC en 1.500 V DC (individueel getest op 10.000 V gedurende 10 seconden)
• Snijcapaciteit pianodraad: tot 2,0 mm bij 210 kg/mm²
• Materiaal snijkanten: hoogwaardig koolstofstaal
• Snijkanten inductiegehard
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen met antislipgrip
• Eendelig ontwerp dat de toegankelijkheid van klassieke handgrepen behoudt
• Geoptimaliseerd grijpoppervlak voor buizen en ovale kabels
• Bestand tegen gangbare werkplaatschemicaliën
Normen:
• ISO 5749: internationale norm voor combinatietangen
• ASME B107.500: Amerikaanse prestatienorm
• IEC 60900 VE: isolatienorm voor gebruik tot 1.000 V (correcte referentie voor VDE/isolatietangen)
Merkinformatie:
Facom is een iconisch merk voor professioneel gereedschap, dat in 1918 in Frankrijk werd opgericht. Het staat bekend om de betrouwbaarheid van zijn producten en zijn voortdurende innovatie en biedt meer dan 10.000 oplossingen voor alle beroepen in onderhoud, de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Het merk streeft naar zeer hoge kwaliteit, strenge productiecontroles en een beleid van voortdurende verbetering. Facom is vandaag de dag aanwezig in meer dan 100 landen en is een onmisbare referentie voor professionals over de hele wereld.
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid: elke tang afzonderlijk getest op 10.000 V, betrouwbare isolatie tot 1.000 V
• Uitstekende snijprestaties: scherpe snijkanten knippen moeiteloos alle soorten draden, inclusief pianodraad
• Superieure duurzaamheid: constructie van inductiegehard koolstofstaal voor een langere levensduur
• Optimale grip: ergonomische bi-materiaal handgrepen, bestand tegen chemicaliën
• Uitstekende snijprestaties: scherpe snijkanten knippen moeiteloos alle soorten draden, inclusief pianodraad
• Superieure duurzaamheid: constructie van inductiegehard koolstofstaal voor een langere levensduur
• Optimale grip: ergonomische bi-materiaal handgrepen, bestand tegen chemicaliën
Toepassingen
De 187A.VE combinatietangen zijn ideaal voor elektriciens, industrieel onderhoudstechnici en professionals in de auto-industrie die werken aan onder spanning staande installaties. Ze zijn perfect geschikt voor omgevingen waar elektrische veiligheid essentieel is. Dankzij de robuuste constructie zijn ze ook inzetbaar in de werkplaats, op de bouwplaats of bij preventief en correctief onderhoud, met name voor het knippen van harde, soepele of speciale draden en het hanteren van alle soorten kabels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 195 g |
| Vorm van de bekken | universeel |
| Snijcapaciteit | 21 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | koolstoflegeringsstaal (snijranden geïnductiegehard) |
| Beklengte | 34 mm |
| Gewicht | 195 g |
| 9,5 mm | |
| 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,80 excl. BTW
/ stuk
€ 28,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden