Referenties
Stahlwille:66216115
Rubix:10128049
EAN:4018754039227

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VOORSNIJTANG 6621 6115
DIN ISO 9654, als nr.6620, echter zonder snijfase, voor het glad afknippen van zachte en middelharde koperdraad en diodedraad, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard ca. 60 HRC.
Sterke punten
•DIN ISO 9654
1 slim, extended head for delicate cuts in confined spaces
1 box joint for precise movement
1 precision cutting edges with mini bevel for Cu- and diode wires
1 head angled by 30°
1 welded on double leaf spring
1 alloy steel of highest quality
1 slim, extended head for delicate cuts in confined spaces
1 box joint for precise movement
1 precision cutting edges with mini bevel for Cu- and diode wires
1 head angled by 30°
1 welded on double leaf spring
1 alloy steel of highest quality
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x55x112 mm |
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Snijcapaciteit | 1 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Materiaal | elektrostaal (hoogwaardig legeringsstaal); snijranden geïnductief gehard (ca. 60 hrc) |
| Beklengte | 6,5 mm |
| Gewicht | 84 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
