FACOM COMBINATIETANG GEISOLEERD 187.18AVSE 180MM

187.AVSE - Combinatietangen - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie

Zie technische informatie

Referenties

Facom:187.18AVSE
Rubix:10100833
EAN:3148517048768
FACOM COMBINATIETANG GEISOLEERD 187.18AVSE 180MM

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenuniverseel
Snijcapaciteit3,7 mm
Lengte185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM COMBINATIETANG GEISOLEERD 187.18AVSE 180MM


E [mm]: 40L x Br x H [mm]: 205 x 70 x 40L [mm]: 205L1 [mm]: 70140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0200 kg/mm² [Ø mm]: 2,0Cu - max. Ø [mm²]: 4,0[g]: 410

Sterke punten

• De tang is door en door gehard voor een maximale stevigheid.• De snijvlakken hebben een extra harding ondergaan tot meer dan 60 HRc.• Isolatie met "veiligheids" kleurcode.• Uitvoering: gebruneerde kop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht254 g
Afmeting verpakking (D x B x H)180x68x32 mm
Gewicht verpakking254 g
Vorm van de bekkenuniverseel
Snijcapaciteit3,7 mm
Lengte185 mm
Materiaalhoog-koolstofstaal
Beklengte70 mm
Gewicht320 g
50,51 excl. BTW
/ stuk
61,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen