Referenties
Stahlwille:65238160
Rubix:10128018
EAN:4018754206193


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | rond |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | verchroomde bekken/kop; geïsoleerde handgrepen met kunststofhuls (vde) |
Productdetails : STAHLWILLE VDE-RONDBEKTANG 6523 8160
DIN ISO 5745, voor het buigen van draadogen en ringen, korte, ronde bekken, rond geslepen, fijn getande grijpvlakken. Geïsoleerd, met kunststoffen bekleding, DIN EN 60900, AC 1000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x55x160 mm |
| Logistiek gewicht | 176 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | verchroomde bekken/kop; geïsoleerde handgrepen met kunststofhuls (vde) |
| Beklengte | 30 mm |
| Gewicht | 176 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,99 excl. BTW
/ stuk
€ 47,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen