Referenties
Stahlwille:66196115
Rubix:10124756
EAN:4018754039166



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 6115 VOORSNIJTANG 66196115
DIN ISO 9654, slanke, lange kop voor werkzaamheden in kleine ruimten, doorgestoken scharnier - het allerbeste scharniergewricht, precisie-snijkanten voor koperdraad en diodedraad, met lichte snijfase, met openingsveer, hoogwaardige elektrostaal.
Sterke punten
•DIN ISO 9654
1 slim, extended head for delicate cuts in confined spaces
1 box joint for precise movement
1 precision cutting edges with mini bevel for Cu- and diode wires
1 head angled by 30°
1 welded on double leaf spring
1 alloy steel of highest quality
1 slim, extended head for delicate cuts in confined spaces
1 box joint for precise movement
1 precision cutting edges with mini bevel for Cu- and diode wires
1 head angled by 30°
1 welded on double leaf spring
1 alloy steel of highest quality
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x55x112 mm |
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Vorm van de bekken | lang |
| Snijcapaciteit | 0,6 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Materiaal | hoogwaardig legeringsstaal |
| Beklengte | 15,5 mm |
| Gewicht | 65 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,26 excl. BTW
/ stuk
€ 45,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
