BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125K-11-FI-E12

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125K-11-FI-E12
Rubix:31050974
Fabrikant:748566
EAN:4047526031626
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125K-11-FI-E12

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125K-11-FI-E12


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie SE

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur antraciet. wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht861 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
161 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
68,44 excl. BTW
/ stuk
82,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte