BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FK-EXR12

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 101KFD-11-EXR12
Rubix:31052539
Fabrikant:853174
EAN:4047526202064
BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FK-EXR12

Technische samenvatting

Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 101KD-11-FK-EXR12


Behuizing: serie LS

  • bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
  • axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • stof- en spatwaterbeschermd
  • smeernippel

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
136 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 92,16 excl. BTW
/ stuk
€ 111,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte